制菌八角帽

制菌八角帽 - セブンユニフォーム
ホワイトサイズフリー仕様(落下・混入防止)タレ裾部/ゴム入り、(通気性)後部タレ/メッシュ使用、制菌、SR加工、吸水・速乾種別八角帽混率(%)ポリエステル100生地ニット性別男女兼用内容量1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥の使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68278577AW0718-0
3,900
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする