セブンユニフォーム
抗菌ヘアバンド
色
ホワイト
サイズ
フリー
特性
抗菌
仕様
カチューシャ付、抗菌・防臭
種別
ヘアバンド
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279356
JY4910-8
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください