セブンユニフォーム
カマーバンド
仕様
マジックテープ留
種別
カマーバンド
混率(%)
ポリエステル100
前中心丈(cm)
18
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279627
JY4900-9
ブラック
サテン
S
63~73
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279636
JY4900-9
ブラック
サテン
M
72~82
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279645
JY4900-9
ブラック
サテン
L
83~92
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279654
JY4900-9
ブラック
サテン
LL
94~104
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください