セブンユニフォーム
カマーバンド
色
ブラック
仕様
尾錠留
種別
カマーバンド
材質
サテン
混率(%)
ポリエステル100
前中心丈(cm)
16
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279663
JY4901-9
M
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279672
JY4901-9
L
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください