丸三
ポリエステルロープ
(1件のレビュー)
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途
一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104261
3mm×200m
-
200
ポリエステル
白
1.1(109巻あたり)
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
43104270
4mm×200m
-
200
ポリエステル
白
2(110巻あたり)
-
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
43104279
5mm×200m
-
200
ポリエステル
白
3.1(111巻あたり)
-
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
43104288
6mm×200m
-
200
ポリエステル
白
4.5(112巻あたり)
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
43104297
8mm×200m
-
200
ポリエステル
白
8(113巻あたり)
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
43104306
9mm×200m
-
200
ポリエステル
白
10(114巻あたり)
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104315
10mm×200m
-
200
ポリエステル
白
12.6(115巻あたり)
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104331
12mm×200m
-
200
ポリエステル
白
17.8(116巻あたり)
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104340
14mm×200m
-
200
ポリエステル
白
24(117巻あたり)
-
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104349
16mm×200m
-
200
ポリエステル
白
31.5(118巻あたり)
-
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68157538
-
8
50
ポリエステル
白
-
3ツ打
小巻(PPバンド止め)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
43104358
18mm×200m
-
200
ポリエステル
白
39.5(119巻あたり)
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104367
20mm×200m
-
200
ポリエステル
白
49(120巻あたり)
-
-
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104376
22mm×200m
-
200
ポリエステル
白
59.5(121巻あたり)
-
-
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104385
24mm×200m
-
200
ポリエステル
白
70.6(122巻あたり)
-
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104401
26mm×200m
-
200
ポリエステル
白
84.6(123巻あたり)
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43104410
28mm×200m
-
200
ポリエステル
白
95(124巻あたり)
-
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68157547
-
8
100
ポリエステル
白
-
3ツ打
小巻(PPバンド止め)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68157565
-
9
100
ポリエステル
白
-
3ツ打
小巻(PPバンド止め)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
68157583
-
12
100
ポリエステル
白
-
3ツ打
小巻(PPバンド止め)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。