アイネット
PPバンド
(2件のレビュー)
結束用のPPバンドの小巻タイプです。
用途
荷造りのほか、手芸用としても使えます。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68157757
PB-151-0
15.5
100
透明
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
68157766
PB-151-1
15.5
100
白
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
68157775
PB-151-2
15.5
100
赤
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157784
PB-151-3
15.5
100
青
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157793
PB-151-4
15.5
100
黄
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157802
PB-151-5
15.5
100
緑
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68157818
PB-151-6
15.5
100
紫
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157827
PB-151-7
15.5
100
黒
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
68157836
PB-151-9
15.5
100
茶
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157845
PB-152-0
15.5
200
透明
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157854
PB-152-2
15.5
200
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157863
PB-152-3
15.5
200
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157872
PB-152-4
15.5
200
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157888
PB-152-5
15.5
200
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68157897
PB-152-6
15.5
200
紫
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください