曜日別特売

PP荷造りひも

PP荷造りひも - 信越工業PP荷造りひも - 信越工業PP荷造りひも - 信越工業PP荷造りひも - 信越工業PP荷造りひも - 信越工業
(2件のレビュー)

コンパクトな包装で、保管場所を選びません。

用途一般梱包、農園芸などに。種別太さ:No.50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68157942CT-0730300ポリプロピレン(PP)230
オープン
249
274(税込)
当日出荷
68157976CT-0730300ポリプロピレン(PP)-
オープン
259
285(税込)
当日出荷
68157985CT-0730300ポリプロピレン(PP)-
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
68157994CT-0730300ポリプロピレン(PP)230
オープン
259
285(税込)
当日出荷
68158003CT-0730300ポリプロピレン(PP)230
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68157942
2023-03-01
用途: 梱包作業
朝日金属工業株式会社

プラスチックのケースを梱包するときに使用しています
しまりもよくとても良いのでリピートで購入しております

対象商品 : 68158003
2021-08-26
用途: 園芸用
その他業種

ちゃちいですけど、それなりの使い方で使用すれば十分行けます。でもそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする