信越工業
SKパワーロープ
切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。3本よりで強度も抜群。結束後も長持ちいたします。
用途
一般的な結束、農業・漁業関連、冬囲いなどにも幅広く使えます。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68157958
No8
8
50
ポリプロピレン(PP)
500
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください