信越工業
PP荷造りロープ
3本よりで強度抜群。少し重めの荷づくりにも。切り口がほぐれず仕上がりがきれい。
アズワン品番
65-0398-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68157967
CR-2110
5
100
ポリプロピレン(PP)
緑
250
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください