曜日別特売

ラップメイトD

ラップメイトD - ユタカメイクラップメイトD - ユタカメイクラップメイトD - ユタカメイク
(2件のレビュー)

荷物を保護する緩衝材。42m巻きの業務用サイズです。

用途荷物の梱包、引っ越しなどに。内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68158064A-228ポリエチレン1200423.5102層
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
68158073A-228-3ポリエチレン300423.5102層
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
68158082A-228-6ポリエチレン600423.5102層
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68158073
2022-12-23
用途: 製品の梱包作業に

以前はモノタロウ製のものを使用していたが、廃盤になり、この商品を使用。当然ものは良いものだが、モノタロウ製のものに比べると高くなったのが残念

対象商品 : 68158082
2023-02-08
用途: 梱包
卸売・小売業

いつも利用しています。もう少し量が多いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする