ユタカメイク
ラップメイト(3層強力プチ)
(1件のレビュー)
粒表面にもう一層、層を追加してあり、通常品より強度が強い商品です。
用途
割れ物の梱包や、壊れやすいものの保護に適します。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158116
A-471
ポリエチレン
900
1.8
3.5
10
3層
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください