司化成
PPバンド
自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。
用途
荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500
破断伸度(%)
0.2
引張強度(N)
1300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158493
YB-15.5
黄
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
68158502
YB-15.5
青
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください