コニシ
SSテープ
(1件のレビュー)
屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
用途
モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.85
長さ(m)
5
被着材の素材
金属
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158843
#05624
1個
20
5
0.85
28N/10mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43163946
#05624
1箱(30個)
-
-
-
-
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください