コニシ
TMテープ
低温時の施工用。
用途
ボンドTM工法専用一次接着テープ。
無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。
色
白
主な用途
接着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158852
W1-20
1個
20
10
1
ポリエチレンフォーム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
43163989
W1-20
1箱(48個)
20
10
1
ポリエチレンフォーム
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください