アイネット
強力両面テープ
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
用途
石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
注意
※接着剤や釘、ビスなどと併用の上ご使用ください。
※ポリプロピレン・ポリエチレン・ゴムには十分な接着強さが得られません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158956
KRT-20-10
20
10
1
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください