マクセル
アルミガラスクロステープ
表面がアルミ箔のガラスクロス基材のテープ。低温接着性にも優れます。
用途
保温材目地への使用に最適。
仕様
セパレート紙あり
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.195
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
4.7
保持力(分)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159087
No9810
50
20
0.195
4.7N/10mm
-20~130
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください