曜日別特売

透明糸入りシート 0.3mm厚

透明糸入りシート 0.3mm厚 - モリリン透明糸入りシート 0.3mm厚 - モリリン透明糸入りシート 0.3mm厚 - モリリン透明糸入りシート 0.3mm厚 - モリリン
(2件のレビュー)

高い透明度で様々な用途に使えます。軽量で丈夫なシートです。

用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。材質塩化ビニルシート、ポリエステル糸取付間隔(cm)ハトメ:約45内容量1枚
注意
※火気の近くでは使用しないでください。
※強い力がかかる状態(荷物を載せてつるすなど)で使用しないでください。
※長時間の屋外使用においては、シートの強度が下がる、防水性能が落ちるなど、劣化が早く進む場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68159342-12
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68159358-16
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
68159367-24
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68159376-24
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68159358
2019-11-25
用途: 洗濯場の風邪よけ
農・林・水産業

冬季洗濯場が風が当たり寒い状態でしたが、取り付け後満足です。厚みもあり、少々の風にも耐えており満足です。以前は、透明シートでしたが、対向性で、透明度が低下し汚くなっていました。1年程度で劣化!今回のは糸入りで安定・対向性も期待しています。

対象商品 : 68159342
2019-08-07
用途: ツールラックの切粉防止

機械の横に置いていても切粉の飛散がなくツーリングも取りやすく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする