酒井化学工業
ブルー養生マット
非常に軽く耐衝撃性に優れる。独立気泡の為、はっ水性・防湿性に優れる。
用途
建築現場の床・壁養生用・引っ越しの保護材に。
長さ(m)
30
幅(mm)
1000
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
2
質量(kg)
約2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159516
#120Y
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください