曜日別特売

マグマウォームポロシャツ 451-15

マグマウォームポロシャツ 451-15 - アタックベース
(9件のレビュー)

火山岩練り込み繊維Easy Warm,熱エネルギーをキープ。
火山岩に含まれる微量の金属元素と有機植物の炭化素材を、
特殊技術により組み合わせる事で得られる発熱機能と、
裏起毛による保温性のダブル効果で熱エネルギーのキープに優れています。

シリーズ251シリーズ混率(%)ポリエステル96,ポリウレタン4、衿ワイヤー入、裏起毛種別長袖ポロシャツ袖丈長袖内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6816321745115グレー3L
5,300
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
6816312245115ネイビーM
5,300
取扱い終了
返品不可
6816313845115ネイビーL
5,300
取扱い終了
6816314745115ネイビーLL
5,300
取扱い終了
返品不可
6816315645115ネイビー3L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816316545115ネイビー4L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816317445115ネイビー5L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816318345115グレーM
5,300
取扱い終了
返品不可
6816319245115グレーL
5,300
取扱い終了
返品不可
6816320845115グレーLL
5,300
取扱い終了
返品不可
6816322645115グレー4L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816323545115グレー5L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816324445115レッドM
5,300
取扱い終了
返品不可
6816325345115レッドL
5,300
取扱い終了
返品不可
6816326245115レッドLL
5,300
取扱い終了
返品不可
68163278451-15レッド3L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816328745115レッド4L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816329645115レッド5L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816330545115ブラックM
5,300
取扱い終了
返品不可
6816331445115ブラックL
5,300
取扱い終了
返品不可
6816332345115ブラックLL
5,300
取扱い終了
返品不可
6816333245115ブラック3L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816334845115ブラック4L
5,300
取扱い終了
返品不可
6816335745115ブラック5L
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 主に事務職

去年まではフリースを着ていたのですが、このポロシャツとベストでいられます。ゴワゴワから解放されました。

対象商品 : 68163348
2024-02-15
用途: ゴルフ!
その他業種

1月・2月でも10度を超える気温の日がありますが、そんな時にゴルフをするのにウインドブレーカー等は途中で暑くなるけど、長袖ポロシャツだけでは肌寒いので、マグマという商品名に惹かれてこちらの長袖ポロを購入してみました。
生地的に少し厚めではありますが、動きやすくてゴルフをするのにはバッチリでしたが、とにかく残念なのが一目で作業着と分かる左袖に付いてるペンポケット!
まあ「そんなのゴルフで着るな!」と言われればそれまでですが、アタックベースさん!是非ペンポケット無しのマグマポロを作って下さい!

対象商品 : 68163138
2021-12-05
用途: 秋冬の山仕事作業時
農・林・水産業

思っていたよりも生地の厚さがあり裏起毛で肌ざわりが良く大変満足しています。
オレンジの差し色や全体デザインも気に入っています。
中にコンプレッションのインナー長袖ハイネックを合わせて着ており、更に暖かいです。

対象商品 : 68163305
2022-02-05
用途: イルミネーション取付
卸売・小売業

衿ワイヤー入で寒い時に立てれる。
着た瞬間、暖かい。

対象商品 : 68163138
2022-02-03
用途: 冬の山仕事作業時
農・林・水産業

裏起毛で暖かい、風が強い時は襟を立てて利用しています。

対象商品 : 68163138
2018-12-15
用途: 設備工事

マグマという程ではないけど、暖かいです。
日向で仕事をしていると汗をかきます。
汗はすいません。

1が参考にしています
対象商品 : 68163122
2017-12-04
用途: 冬場でリネンサプライ作業中に厳寒です
サービス業

服装厚い着を邪魔する軽装を楽々してる。腕のポケットは要らないと感じる胸のポケットを付けばいいと思います。

対象商品 : 68163138
2018-01-19
用途: リフト作業や梱包作業に着用しています。
運輸・通信業

寒い作業場なので 暖かくて作業がはかどって 助かって います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする