曜日別特売

ストレッチカーゴパンツ 4507-1

ストレッチカーゴパンツ 4507-1 - アタックベースストレッチカーゴパンツ 4507-1 - アタックベースストレッチカーゴパンツ 4507-1 - アタックベースストレッチカーゴパンツ 4507-1 - アタックベース
(1件のレビュー)

身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。

シリーズ4501シリーズ混率(%)ポリエステル100,国内素材仕様右ファスナー付カーゴポケット、ノータック、制電、ストレッチ種別ストレッチカーゴパンツ股下(cm)78裾上げ内容量1枚
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6816416345071ネイビー70
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816417245071ネイビー73
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816418845071ネイビー76
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816419745071ネイビー79
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816420645071ネイビー82
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816421545071ネイビー85
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816422445071ネイビー88
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816423345071ネイビー91
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816424245071ネイビー95
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816425845071ネイビー100
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816426745071ネイビー105
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816428545071ネイビー115
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816429445071ネイビー120
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816430345071キャメル70
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816431245071キャメル73
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816432845071キャメル76
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816433745071キャメル79
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816434645071キャメル82
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816435545071キャメル85
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816436445071キャメル88
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816437345071キャメル91
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816438245071キャメル95
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816439845071キャメル100
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816440745071キャメル105
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816441645071キャメル110
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816442545071キャメル115
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816443445071キャメル120
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816444345071グレー70
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816445245071グレー73
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816446845071グレー76
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816447745071グレー79
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816448645071グレー82
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816449545071グレー85
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816450445071グレー88
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816451345071グレー91
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816452245071グレー95
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816453845071グレー100
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816454745071グレー105
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816455645071グレー110
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816456545071グレー115
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816457445071グレー120
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816458345071チャコール70
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816459245071チャコール73
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816460845071チャコール76
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816461745071チャコール79
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816462645071チャコール82
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816463545071チャコール85
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816464445071チャコール88
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816465345071チャコール91
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
6816466245071チャコール95
7,700
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68164364
2018-10-21
用途: 山林作業に
その他業種

生地、かなり薄く、触り心地は硬め、メッシュ構造というかハニカム構造というか皮膚に接する面を少なくなるような構造をしており汗をかいても張り付くような不快感はあまり感じない。
 ストレッチ性は弱いが、上記の肌触りと合わさり動きを阻害しにくい。
 反面、生地の薄さから皮膚を守る力は弱く、生地そのものが硬めのため肌が弱い方は擦れて痛みを感じる可能性もある。
 耐久性は弱いと言わざるを得ない、数回はいただけで草などにこすれる膝周りを中心に毛玉が大量にでき生地が薄くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする