長袖シャツ 521-6

長袖シャツ 521-6 - アタックベース長袖シャツ 521-6 - アタックベース長袖シャツ 521-6 - アタックベース
(1件のレビュー)

ルックスとコストパフォーマンスを兼ね備えたワークウェア。
涼感アップのメッシュ構造で現場のワーカーを快適サポート。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
シリーズ521シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35仕様左袖ペン差し、脇メッシュ、背中メッシュ種別長袖シャツ名入れ内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681662545216ベージュM
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681662635216ベージュL
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681662725216ベージュLL
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681662885216ベージュ3L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681662975216ベージュ4L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663065216ベージュ5L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663155216グレーM
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663335216グレーLL
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663425216グレー3L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663585216グレー4L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663675216グレー5L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663765216チャコールM
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663855216チャコールL
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663945216チャコールLL
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681664035216チャコール3L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681664125216チャコール4L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681664285216チャコール5L
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
681663245216グレーL
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 農業

生地は発刊姓がよく着心地が良いです サイズをワンサイズ間違って注文したのでよく確認してから注文した方が良いかも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする