アタックベース
長袖ブルゾン 523-4
ルックスとコストパフォーマンスを兼ね備えたワークウェア。
涼感アップのメッシュ構造で現場のワーカーを快適サポート。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
シリーズ
521シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左袖ペン差し、背中メッシュ
種別
長袖ブルゾン
名入れ
可
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68166437
5234
ベージュ
M
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166446
5234
ベージュ
L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166455
5234
ベージュ
LL
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166464
5234
ベージュ
3L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166473
5234
ベージュ
4L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166482
5234
ベージュ
5L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166498
5234
グレー
M
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166507
5234
グレー
L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166516
5234
グレー
LL
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166525
5234
グレー
3L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166534
5234
グレー
4L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166543
5234
グレー
5L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166552
5234
チャコール
M
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166568
5234
チャコール
L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166577
5234
チャコール
LL
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166586
5234
チャコール
3L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166595
5234
チャコール
4L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
68166604
5234
チャコール
5L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください