曜日別特売

カーゴパンツ 527-1

カーゴパンツ 527-1 - アタックベースカーゴパンツ 527-1 - アタックベースカーゴパンツ 527-1 - アタックベース
(4件のレビュー)

ルックスとコストパフォーマンスを兼ね備えたワークウェア。
涼感アップのメッシュ構造で現場のワーカーを快適サポート。

シリーズ521シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35仕様ファスナー付きWカーゴポケット、膝ダーツ、ノータック種別カーゴパンツ裾上げ内容量1枚
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681666225271ベージュ76
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681666385271ベージュ79
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681666475271ベージュ82
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681666565271ベージュ85
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
裾上げ可
681666655271ベージュ88
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681666745271ベージュ91
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681666835271ベージュ95
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681667085271ベージュ105
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681667175271ベージュ110
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681667265271ベージュ115
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681667355271ベージュ120
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681667535271グレー76
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681667625271グレー79
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681667785271グレー82
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681667875271グレー85
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681668055271グレー91
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681668325271グレー105
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681668485271グレー110
オープン
2,490
2,739(税込)
8日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681668575271グレー115
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681668665271グレー120
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681668845271チャコール76
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681668935271チャコール79
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681669025271チャコール82
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681669365271チャコール91
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681669885271チャコール115
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
681666135271ベージュ73
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681666925271ベージュ100
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681667445271グレー73
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681667965271グレー88
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681668145271グレー95
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681668235271グレー100
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681668755271チャコール73
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681669185271チャコール85
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681669275271チャコール88
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681669455271チャコール95
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681669545271チャコール100
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681669635271チャコール105
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681669725271チャコール110
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
681669975271チャコール120
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68166918
2020-08-13
用途: 作業服に
自動車・二輪車・自転車関連業

生地ご薄くて夏場にピッタリ、おしゃれなデザインで普段着でも十分。ただおしりがきついです。

対象商品 : 68166656
2019-04-19
用途: 荷物の積み下ろし(軽作業)
株式会社 伊東商会卸売・小売業

価格が安くて、着心地も良かった。他の従業員にも勧めてみたい。

対象商品 : 68166884
2018-06-26
用途: 春夏の作業着
卸売・小売業

生地は薄く夏も快適に過ごせそうです。一般的な作業ズボンに比べると細身で、チャコールを購入しましたがブラウン系の糸でデザイン的にも普段着でも使えます。
ぴったりサイズで購入するとお尻周りが窮屈になるので、履き心地、作業性重視であれば1サイズ上の購入が良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68166656
2018-06-19
用途: 倉庫内軽作業

細身では有りますが、とくに内股が突っ張ることも無く、ピッキングや仕分け等の軽作業では普通に使えます。やっぱりポケットが多いのは便利ですね。縫製は少し甘い感じがしますが、耐久性についてはしばらく様子を見ないと分かりません。かなり薄手なので、涼しく履けますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする