ラバモルベランダ用R

ラバモルベランダ用R - スズカファイン

ベランダ専用 ポリマーセメント系 簡易塗膜防水材です。
ベランダ床面に防水と美装保護を兼ね、ローラーで容易に施工できる有機無機複合防水材です。
レべリング性が良く均一な防水層が得られます。
モルタル・コンクリートなどの各種下地との付着性が良好なカチオン樹脂系塗膜です。
弾性・耐候性に優れた、有機と無機の複合塗膜です。
硬化が速く、改装に最適です。
ウレタン塗膜防水材に比べ経済的です。

希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ゴムシート防水材、ウレタン塗膜防水材など希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~7塗付量(kg/m2・回)2.6~3.6・2回可使時間(時間)30以内(23℃)塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃)内容量1缶(18kg)
注意
※既存防水層がシルバー塗装の場合、施工できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68281824-グレー床、ベランダ、モルタル、コンクリート防水、付着性、弾性、耐候
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする