ラフトンジャンボ

ラフトンジャンボ - スズカファイン

JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。
吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。
施工性に優れています。
下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。

主成分合成樹脂エマルション主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど希釈剤清水塗布方法吹付(ラフトン3号ガン)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)8~15(上塗材による)塗付量(kg/m2・回)1.4~1.6・1回塗装間隔工程間16時間以上(凸部処理は1時間以内)(23℃)内容量1缶(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68281894-
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする