曜日別特売

ハイスホールソー H2タイプ

ハイスホールソー H2タイプ - 神東工業ハイスホールソー H2タイプ - 神東工業

薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。
刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。
作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。

用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下内容量1個
注意
※切削物に対し、垂直にして切削を行ってください。こね廻しや斜め切りを行うとホールソーの刃欠けの原因となります。
※大きいサイズほど、回転数を遅くして切削を行うと刃が長持ちします(台紙に記載しております推奨回転数をご参照ください)。
全91種類を絞り込む
口径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6816912410mm106.35
2,460
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816913311mm116.35
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
6816914212mm126.35
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
6816915813mm136.35
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
6816916714mm146.35
2,460
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816917615mm156.35
2,460
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816918516mm166.35
2,460
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816919417mm176.35
2,620
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816920318mm186.35
2,620
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816921219mm196.35
2,620
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816922820mm2010
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6816923721mm2110
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6816924622mm2210
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6816925523mm2310
3,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
6816926424mm2410
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6816927325mm2510
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6816928226mm2610
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816929827mm2710
3,990
2,798
3,078(税込)
当日出荷
6816930728mm2810
3,990
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
6816931629mm2910
4,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816932530mm3010
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
6816933431mm3110
4,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816934332mm3210
4,490
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
6816935233mm3310
4,490
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816936834mm3410
4,490
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816937735mm3510
4,620
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816938636mm3610
4,620
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816939537mm3710
4,620
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
6816940438mm3810
5,210
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
6816941339mm3910
5,210
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816942240mm4010
5,210
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816943841mm4113
5,820
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816944742mm4213
5,820
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816945643mm4313
5,820
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816946544mm4413
6,190
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816947445mm4513
6,190
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816948346mm4613
6,190
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816949247mm4713
6,190
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816950848mm4813
7,210
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816951749mm4913
7,210
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816952650mm5013
7,210
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816953551mm5113
8,150
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816954452mm5213
8,150
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816955353mm5313
8,150
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816956254mm5413
9,650
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816957855mm5513
9,650
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816958756mm5613
9,650
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816959657mm5713
10,940
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816960558mm5813
10,940
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
6816961459mm5913
10,940
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする