超硬ホールソー CTタイプ

超硬ホールソー CTタイプ - 神東工業

自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。
ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。
ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。
形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。
センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。

用途
ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、
自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)15付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6内容量1個
注意
※切削物に対し、垂直にして切削を行ってください。こね廻しや斜め切りを行うとホールソーの刃欠けの原因となります。
※大きいサイズほど、回転数を遅くして切削を行うと刃が長持ちします(台紙に記載しております推奨回転数をご参照ください)。
全36種類を絞り込む
口径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6817094415mm156.35
5,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817095316mm166.35
5,090
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817096217mm176.35
5,090
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817097818mm186.35
5,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817098719mm196.35
5,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817099620mm2010
5,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817100521mm2110
5,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817101422mm2210
5,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817102323mm2310
5,090
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817103224mm2410
5,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817104825mm2510
5,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817105726mm2610
5,910
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817106627mm2710
5,910
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817107528mm2810
5,910
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817108429mm2910
5,910
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817109330mm3010
5,910
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817110231mm3110
6,830
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817111832mm3210
6,830
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817112733mm3310
6,830
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817113634mm3410
6,830
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817114535mm3510
6,830
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817115436mm3610
7,940
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817116337mm3710
7,940
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817117238mm3810
7,940
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817118839mm3910
7,940
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817119740mm4010
7,940
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817120641mm4113
9,190
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817121542mm4213
9,190
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817122443mm4313
9,190
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817123344mm4413
9,190
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817124245mm4513
9,190
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
6817125846mm4613
10,560
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817126747mm4713
10,560
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817127648mm4813
10,560
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817128549mm4913
10,560
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817129450mm5013
10,560
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする