超硬ホールソー W1タイプ

超硬ホールソー W1タイプ - 神東工業

自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。
ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。
ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。
形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。
センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。

用途
ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、
自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)22シャンク径(Φmm)13付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6内容量1個
注意
※切削物に対し、垂直にして切削を行ってください。こね廻しや斜め切りを行うとホールソーの刃欠けの原因となります。
※大きいサイズほど、回転数を遅くして切削を行うと刃が長持ちします(台紙に記載しております推奨回転数をご参照ください)。
全50種類を絞り込む
口径(Φmm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6817166251mm51
11,660
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817167852mm52
11,660
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817168753mm53
11,660
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817169654mm54
11,660
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817170555mm55
11,660
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817171456mm56
14,080
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817172357mm57
14,080
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817173258mm58
14,080
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817174859mm59
14,080
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817175760mm60
14,080
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817176661mm61
15,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817177562mm62
15,180
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817178463mm63
15,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817179364mm64
15,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817180265mm65
15,180
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817181866mm66
17,380
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817182767mm67
17,380
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817183668mm68
17,380
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817184569mm69
17,380
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817185470mm70
17,380
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817186371mm71
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817187272mm72
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817188873mm73
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817189774mm74
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817190675mm75
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817191576mm76
20,240
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817192477mm77
20,240
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817193378mm78
20,240
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817194279mm79
20,240
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817195880mm80
20,240
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817196781mm81
22,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817197682mm82
22,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817198583mm83
22,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817199484mm84
22,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817200385mm85
22,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817201286mm86
24,420
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817202887mm87
24,420
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817203788mm88
24,420
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817204689mm89
24,420
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817205590mm90
24,420
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817206491mm91
25,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817207392mm92
25,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817208293mm93
25,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817209894mm94
25,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817210795mm95
25,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817211696mm96
27,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817212597mm97
27,280
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817213498mm98
27,280
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6817214399mm99
27,280
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68172152100mm100
27,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする