曜日別特売

ウレタンエナメル

ウレタンエナメル - ナガシマウレタンエナメル - ナガシマウレタンエナメル - ナガシマウレタンエナメル - ナガシマウレタンエナメル - ナガシマウレタンエナメル - ナガシマウレタンエナメル - ナガシマウレタンエナメル - ナガシマ
(2件のレビュー)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性内容量1個(60g)
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68175738-無黄変ホワイト
1,300
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
返品不可
68175747-レッド
1,300
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
68175756-ブラック
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
68175765-クリーム
1,300
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
68175774-ブルー
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
68175783-シルバー
1,300
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
68175792-艶消ブラック
1,300
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
68175808-イエロー
1,300
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
返品不可
68175817-グリーン
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
68175826-バイオレット
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
68175853-マルーン
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
68175862-インディアンレッド
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
68175878-ブラウン
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
68175887-ライトブルー
1,300
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
返品不可
68175896-ベージュ
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
68175905-ゴールド
1,300
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
返品不可
68175835-オレンジ
1,300
取扱い終了
68175844-スカーレット
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68175792
2022-12-28
用途: 自作ロッドの塗装に使用
不動産業

ロッドの塗装にはしごき塗りで塗装しますが、綺麗に塗れるのでとても満足しています。また、仕上げは2回塗りが持ちがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 68175747
2020-12-10
用途: 塗装

届いてすぐに開封したのですが、A液が内容量の3分の2くらいで、ドロドロになっていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする