曜日別特売

ボンリースワックス

ボンリースワックス - EpoChemical
(1件のレビュー)

PVA離型剤の下処理に使用します。ボンリースワックスの塗り具合が悪いとリケイしにくくなるので初めてリケイする時はしっかりと塗り込んでください。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68178233R-01-010
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68178233R-01-01068826767FRPZ-012-00200R-01-010 ボンリースワックス EpoChemical 68826767ボンリースワックスEpoChemical1個(200g)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68178233
2018-02-02
用途: FRP作業
製造業

内容量100gなんですね、これでは非常に割高なので二度と購入しません。
画像も出さず内容量も明記しないのは優しくないですね。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする