WING ACE
IM防音シート 一般タイプ
こんなお得な商品も!
防音シート エコノミータイプ
モノタロウ
¥
6,998
税込
¥
7,698
(1)
防炎協会認定の防音シート。
用途
防炎建築養生、間仕切り等に。
色
グレー
特性
防音
シート厚さ(mm)
0.5
材質
PVC/ポリエステル
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)
30×42.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68179572
BO-1834
1.8×3.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
68179588
BO-1851
1.8×5.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください