曜日別特売

IM防音シート 厚手タイプ

IM防音シート 厚手タイプ - WING ACEIM防音シート 厚手タイプ - WING ACE

防炎協会認定の防音シート。

用途防炎建築養生、間仕切り等に。グレー特性防音、防炎シート厚さ(mm)1.0形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)30×42.5仕上がり寸法(mm)1.8×3.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68179597BOA-1834
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする