パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ

パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ - タカチ電機工業パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ - タカチ電機工業パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ - タカチ電機工業

Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68179877THB381E-2P-7防水プラスチック/ゴム(PA664GF/TPE)
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73831766THB381E-3P-7-プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
68179886THB381E-2P-8防水プラスチック/ゴム(PA664GF/TPE)
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73831775THB381E-3P-8-プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする