外山電気
アダプタ 溶融亜鉛
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68181593
ADZ4254
1袋(20個)
42・54
70
61
28
21
195
¥
19,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
68181602
ADZ8292
1個
82・92
122
107
44
35
590
¥
2,725
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
68181618
ADZ92104
1個
92・104
138
120
42
32
720
¥
3,815
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください