外山電気
厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき
材質
鋼管製
種類
30度
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法a(mm)
寸法l(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184183
NZ3028
28
650
149
22
140
¥
1,795
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184192
NZ3036
36
1005
169
25
170
¥
3,085
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184208
NZ3042
42
1405
195
25
210
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184217
NZ3054
54
2165
233
28
235
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184226
NZ3070
70
3480
294
32
275
¥
9,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184235
NZ3082
82
5045
362
36
310
¥
15,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184244
NZ3092
92
7940
406
36
355
¥
30,430
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184253
NZ30104
104
10000
457
39
395
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください