外山電気
厚鋼用HDZ45度ノーマルベンド
材質
鋼管製
種類
45度
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
28
36
42
54
70
82
92
104
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法a(mm)
寸法l(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184262
NZ4528
28
650
129
22
140
¥
1,795
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68184278
NZ4536
36
1005
145
25
170
¥
3,085
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184287
NZ4542
42
1405
167
25
210
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184296
NZ4554
54
2165
200
28
235
¥
6,160
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68184305
NZ4570
70
3480
254
32
275
¥
9,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184314
NZ4582
82
5045
315
36
310
¥
15,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184323
NZ4592
92
7940
350
36
355
¥
30,430
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184332
NZ45104
104
10000
405
39
395
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください