外山電気
ブラック四角アウトレットボックス 中四角
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質
鋼板製
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184348
OB435B
250
35形
35
¥
406
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184357
OB441BS
290
浅形スタット付
44
¥
304
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68184366
OB442BS
290
浅形スタット付
44
¥
304
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184375
OB441B
290
浅形
44
¥
283
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184384
OB442B
290
浅形
44
¥
283
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184393
OB451B
330
深形
54
¥
486
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184402
OB452B
330
深形
54
¥
486
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184418
OB453B
330
深形
54
¥
486
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください