外山電気
PCブッシング 厚鋼用 キャップなし
材質
ポリカーボネート製
規格
JIS C 8330
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
16
22
28
36
42
54
70
82
92
104
内容量
選択してください
1個
1袋(10個)
1袋(25個)
1袋(50個)
1袋(100個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184664
PCBN22
1袋(50個)
22
2.9
10
22
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184707
PCBN54
1袋(25個)
54
14.9
16
53
¥
4,325
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184716
PCBN70
1袋(10個)
70
21.7
18
68
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184725
PCBN82
1袋(10個)
82
31.5
20
81
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184734
PCBN92
1個
92
54.0
22
93
¥
535
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184743
PCBN104
1個
104
80.0
24
105
¥
763
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184655
PCBN16
1袋(100個)
16
1.9
9
16
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
68184673
PCBN28
1袋(50個)
28
5.0
12
28
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
68184682
PCBN36
1袋(50個)
36
7.3
13
36
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
68184698
PCBN42
1袋(25個)
42
11.0
15
42
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください