外山電気
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質
鋼管製
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
全11種類を絞り込む
サイズ
選択してください
16
22
28
36
42
54
70
82
92
104
125A
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68185477
TCNAZ22
22
400
180
70
110
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
68185486
TCNAZ28
28
650
215
75
140
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
68185495
TCNAZ36
36
1005
250
80
170
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
68185504
TCNAZ42
42
1405
295
85
210
¥
2,035
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
68185513
TCNAZ54
54
2165
345
110
235
¥
3,515
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
68185522
TCNAZ70
70
3480
425
150
275
¥
6,075
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
68185538
TCNAZ82
82
5045
510
200
310
¥
9,295
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
68185547
TCNAZ92
92
7940
575
220
355
¥
17,415
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185556
TCNAZ104
104
10000
645
250
395
¥
22,245
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185468
TCNAZ16
16
250
150
60
90
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
取扱停止中
返品不可
68185565
TCNAZ125
125A
21000
860
260
600
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください