外山電気
ねじなし 30度 TCノーマルベント A形
材質
鋼管製
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法a(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68185574
TCNA3031
31
430
139
150
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185583
TCNA3039
39
600
168
180
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185592
TCNA3051
51
1070
229
230
¥
2,235
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185608
TCNA3063
63
2010
270
290
¥
4,255
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185617
TCNA3075
75
3000
330
350
¥
6,250
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください