ねじなし 45度 TCノーマルベント A形

ねじなし 45度 TCノーマルベント A形 - 外山電気ねじなし 45度 TCノーマルベント A形 - 外山電気
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法a(mm)
寸法R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185626TCNA453131430119150
860
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185635TCNA453939600144180
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185644TCNA4551511070188230
2,235
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185653TCNA4563632010232290
4,255
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185662TCNA4575753000238350
6,250
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする