外山電気
ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用)
材質
鋳鉄製
表面処理
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68185678
TCO119
19
530
1方出
18
40
¥
1,355
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185687
TCO125
25
600
1方出
20
40
¥
1,665
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185696
TCO131
31
700
1方出
20
44
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185705
TCO139
39
1100
1方出
25
55
¥
3,755
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185714
TCO219
19
550
2方出
18
40
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185723
TCO225
25
640
2方出
20
40
¥
1,785
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68185732
TCO231
31
780
2方出
20
44
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185748
TCO239
39
1200
2方出
25
55
¥
4,170
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185757
TCO919
19
550
直角2方出
18
40
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185766
TCO925
25
640
直角2方出
20
40
¥
1,785
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185775
TCO931
31
780
直角2方出
20
44
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185784
TCO939
39
1200
直角2方出
25
55
¥
4,170
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185793
TCO319
19
570
3方出
18
40
¥
1,595
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185802
TCO325
25
680
3方出
20
40
¥
1,895
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185818
TCO331
31
880
3方出
20
44
¥
2,985
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185827
TCO339
39
1300
3方出
25
55
¥
4,565
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185836
TCO419
19
600
4方出
18
40
¥
2,005
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185845
TCO425
25
740
4方出
20
40
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185854
TCO431
31
940
4方出
20
44
¥
3,215
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185863
TCO439
39
1200
4方出
25
55
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください