曜日別特売

ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用

ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用 - 外山電気ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用 - 外山電気
材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68186107TCTM1919340293590
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186116TCTM2525415294295
2,255
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186125TCTM31316253547110
3,260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186134TCTM393912553562120
5,380
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186143TCTM515113504363120
7,505
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186152TCTM636319604778165
11,825
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186168TCTM757540005095205
17,575
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする