曜日別特売

ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用

ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用 - 外山電気ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用 - 外山電気
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68186177TCTMZ1619340293590
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186186TCTMZ2225415294295
1,960
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
68186195TCTMZ28316253547110
2,970
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
68186204TCTMZ363912553562120
5,160
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186213TCTMZ425113504363120
7,890
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186222TCTMZ546319604778165
12,620
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186238TCTMZ707540005095205
18,410
17,980
19,778(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする