外山電気
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製
材質
鋳鉄製
表面処理
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186247
TCUL19
19
480
18
35
JIS C 8330
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186256
TCUL25
25
600
20
42
JIS C 8330
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186265
TCUL31
31
700
20
47
JIS C 8330
¥
1,905
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186274
TCUL39
39
1000
25
62
-
¥
3,105
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186283
TCUL51
51
1200
25
63
-
¥
3,785
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186292
TCUL63
63
1900
25
78
-
¥
6,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186308
TCUL75
75
3650
34
91
-
¥
12,265
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください