外山電気
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製
材質
鋳鉄製
表面処理
電気亜鉛めっき
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
19
25
31
39
51
63
75
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186317
TCUB19
19
480
18
35
JIS C 8330
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186326
TCUB25
25
600
20
42
JIS C 8330
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186335
TCUB31
31
700
20
47
JIS C 8330
¥
1,905
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186344
TCUB39
39
1000
25
62
-
¥
3,105
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186353
TCUB51
51
1200
25
63
-
¥
3,785
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186362
TCUB63
63
1900
25
78
-
¥
6,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186378
TCUB75
75
3650
34
91
-
¥
12,265
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください