外山電気
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製
材質
鋳鉄製
規格
-
表面処理
電気亜鉛めっき
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
19
25
31
39
51
63
75
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186387
TCUT19
19
490
18
35
90
¥
1,555
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
66日以内出荷
返品不可
68186396
TCUT25
25
610
20
42
95
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186405
TCUT31
31
710
20
47
110
¥
2,765
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186414
TCUT39
39
1250
25
62
120
¥
5,225
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186423
TCUT51
51
1300
25
63
120
¥
6,205
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186432
TCUT63
63
2200
25
78
165
¥
8,955
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186448
TCUT75
75
3950
34
91
200
¥
13,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください