外山電気
HDZターミナルキャップ 厚鋼用
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186457
TMZ16
16
340
29
35
90
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186466
TMZ22
22
415
29
42
95
¥
1,805
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
68186475
TMZ28
28
625
35
47
110
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
68186484
TMZ36
36
1255
35
62
120
¥
4,445
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
68186493
TMZ42
42
1350
43
63
120
¥
6,955
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186502
TMZ54
54
1960
47
78
165
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186518
TMZ70
70
4000
50
95
205
¥
16,775
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください