外山電気
白色スイッチボックス
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質
鋳鉄製
表面処理
白色粉体塗装
内容量
1個
注意
※メタルモールをご使用の際は、ストレートコネクターで接続してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種類
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186624
WSB1
-
1個用
77
50
30
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
68186633
WSB1-16N
16-16ノック付
1個用
77
50
30
¥
855
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186642
WSB1-22N
22-22ノック付
1個用
77
50
30
¥
855
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
68186658
WSB2
セパレーター取付可能
2個用
123
50
80
¥
1,345
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
68186667
WSB3
セパレーター取付可能
3個用
169
50
120
¥
2,375
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
68186676
WSB4
-
4個用
215
50
160
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
68186685
WSB5
-
5個用
261
60
200
¥
4,740
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186694
WSB6
-
6個用
307
60
250
¥
5,295
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186703
WSB-SP
2個用・3個用
セパレーター
-
-
-
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください