モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B
1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
用途
ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シール
色
ブラック
比重
1.02(23℃)
外観
ペースト状
タックフリータイム(分)
10(23℃)
弾性復元性(%)
90
押出し性(5℃)s
5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1箱(333mL×50本)
注意
※保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用ください。換気のよい所で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68475182
TOSSEAL381-B
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください